Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Wandanschluss M10 Aluminium

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5408687

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195673811

Sonepar Artikelnummer

120047079

Hersteller Artikelnummer

5408687

Hersteller Typ

101 IW-M10

Hersteller Artikel Nr.:

5408687

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.200 kg

• zur Montage von Isolationsstangen an Konstruktionen oder Wänden • mit Innengewinde M8, z.B. zur Montage des Leitungshalters Typ 177 (5207347) für eine lose Leitungsführungvon Rundleitern • inkl. M10-Schrauben