Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Wandanschlusskragen 3- und 4-seitig 85x253x233 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7218126

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandanschlusskragen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197310585

Sonepar Artikelnummer

121066944

Hersteller Artikelnummer

7218126

Hersteller Typ

PLM WC 0810 FS

Hersteller Artikel Nr.:

7218126

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Wandanschlusskragen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.653 kg

Wandanschlusskragen, 4-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen. Auch als 3-seitiger Wandanschlusskragen bei direkter Wand- oder Deckenmontage des Kanals einsetzbar. Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!