Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Wandanschlusskragen EI60 für PLCD D060810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Wandanschlusskragen EI60 für PLCD D060810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7215820

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandanschlusskragen

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 68109100

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196836468

Sonepar Artikelnummer

120931203

Hersteller Artikelnummer

7215820

Hersteller Typ

PLCD W060810

Hersteller Artikel Nr.:

7215820

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Wandanschlusskragen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

1.000 kg

Wandanschlusskragen für Brandschutzkanal PYROLINE Con D EI60, Typ PLCD D060810 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton zur Montage auf dem Brandschutzkanal im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen bzw. Wand- und Deckendurchführungen. Bestehend aus 3 Einzelplatten (Breite 100 mm, Dicke 30 mm). Inklusive Senkkopfschrauben.