Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Wandanschlusskragen EI60 für PLCS D060810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Wandanschlusskragen EI60 für PLCS D060810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7217960

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandanschlusskragen

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 68109100

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196836871

Sonepar Artikelnummer

120931219

Hersteller Artikelnummer

7217960

Hersteller Typ

PLCS W060810

Hersteller Artikel Nr.:

7217960

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Wandanschlusskragen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

0.800 kg

Wandanschlusskragen für Brandschutzkanal PYROLINE Con S EI60, Typ PLCS D060810 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton zur Montage auf dem Brandschutzkanal im Bereich von Wandanschlüssen und Wanddurchführungen. Bestehend aus 4 Einzelplatten (Breite 50 mm, Dicke 30 mm). Inklusive Senkkopfschrauben.