Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Wandanschlusskragen EI60 für PLCS D061220 200x120 Glasfaserleichtbeton grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Wandanschlusskragen EI60 für PLCS D061220 200x120 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7217964

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandanschlusskragen

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 68109100

  • Gewicht - 1.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196836888

Sonepar Artikelnummer

120931220

Hersteller Artikelnummer

7217964

Hersteller Typ

PLCS W061220

Hersteller Artikel Nr.:

7217964

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Wandanschlusskragen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

1.160 kg

Wandanschlusskragen für Brandschutzkanal PYROLINE Con S EI60, Typ PLCS D061220 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton zur Montage auf dem Brandschutzkanal im Bereich von Wandanschlüssen und Wanddurchführungen. Bestehend aus 4 Einzelplatten (Breite 50 mm, Dicke 30 mm). Inklusive Senkkopfschrauben.