Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Wandanschlusskragen EI90 für PLCD D090810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Wandanschlusskragen EI90 für PLCD D090810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7215830

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandanschlusskragen

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 68109100

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196836505

Sonepar Artikelnummer

120931225

Hersteller Artikelnummer

7215830

Hersteller Typ

PLCD W090810

Hersteller Artikel Nr.:

7215830

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Wandanschlusskragen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

1.600 kg

Wandanschlusskragen für Brandschutzkanal PYROLINE Con D EI90, Typ PLCD D090810 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton zur Montage auf dem Brandschutzkanal im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen bzw. Wand- und Deckendurchführungen. Bestehend aus 3 Einzelplatten (Breite 100 mm, Dicke 40 mm). Inklusive Senkkopfschrauben.