OBO BETTERMANN - Wandanschlusskragen EI90 für PLCS D090810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217970
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 68109100
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836918
Sonepar Artikelnummer
120931239
Hersteller Artikelnummer
7217970
Hersteller Typ
PLCS W090810
Hersteller Artikel Nr.:
7217970
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
1.000 kg
Wandanschlusskragen für Brandschutzkanal PYROLINE Con S EI90, Typ PLCS D090810 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton zur Montage auf dem Brandschutzkanal im Bereich von Wandanschlüssen und Wanddurchführungen. Bestehend aus 4 Einzelplatten (Breite 50 mm, Dicke 30 mm). Inklusive Senkkopfschrauben.


