OBO BETTERMANN - Wandanschlusskragen EI90 für PLCS D091220 200x120 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217974
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 68109100
Gewicht - 1.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836925
Sonepar Artikelnummer
120931240
Hersteller Artikelnummer
7217974
Hersteller Typ
PLCS W091220
Hersteller Artikel Nr.:
7217974
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
1.340 kg
Wandanschlusskragen für Brandschutzkanal PYROLINE Con S EI90, Typ PLCS D091220 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton zur Montage auf dem Brandschutzkanal im Bereich von Wandanschlüssen und Wanddurchführungen. Bestehend aus 4 Einzelplatten (Breite 50 mm, Dicke 30 mm). Inklusive Senkkopfschrauben.


