OBO BETTERMANN - Wandausleger mit angeschweißter Kopfplatte B210mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6417752
Länge - 50 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 110 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196203475
Sonepar Artikelnummer
120019836
Hersteller Artikelnummer
6417752
Hersteller Typ
AW 80 21 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6417752
Länge:
50 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
110 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.040 kg


