OBO BETTERMANN - Wandausleger mit angeschweißter Kopfplatte B310mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6417779
Länge - 50 mm
Breite - 310 mm
Höhe - 145 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196203536
Sonepar Artikelnummer
120019837
Hersteller Artikelnummer
6417779
Hersteller Typ
AW 80 31 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6417779
Länge:
50 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
145 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.600 kg


