OBO BETTERMANN - Wandausleger mit angeschweißter Kopfplatte B510mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6417817
Länge - 60 mm
Breite - 510 mm
Höhe - 195 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196203659
Sonepar Artikelnummer
120019839
Hersteller Artikelnummer
6417817
Hersteller Typ
AW 80 51 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6417817
Länge:
60 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
195 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.550 kg


