OBO BETTERMANN - Wandausleger mit angeschweißter Kopfplatte B610mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6417833
Länge - 60 mm
Breite - 610 mm
Höhe - 210 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196203710
Sonepar Artikelnummer
120019840
Hersteller Artikelnummer
6417833
Hersteller Typ
AW 80 61 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6417833
Länge:
60 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
210 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.330 kg


