OBO BETTERMANN - Wandausleger mit angeschweißter Kopfplatte B710mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6417868
Länge - 60 mm
Breite - 710 mm
Höhe - 235 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196203772
Sonepar Artikelnummer
120048106
Hersteller Artikelnummer
6417868
Hersteller Typ
AW 80 71 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6417868
Länge:
60 mm
Breite:
710 mm
Höhe:
235 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.250 kg


