OBO BETTERMANN - Wandausleger mit angeschweißter Kopfplatte B810mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6417884
Länge - 60 mm
Breite - 810 mm
Höhe - 260 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196203833
Sonepar Artikelnummer
120019841
Hersteller Artikelnummer
6417884
Hersteller Typ
AW 80 81 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6417884
Länge:
60 mm
Breite:
810 mm
Höhe:
260 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.230 kg


