OBO BETTERMANN - Wandausleger schwere Bauform B510mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6417918
Länge - 400 mm
Breite - 510 mm
Höhe - 335 mm
Ausführung - Wandausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196340453
Sonepar Artikelnummer
120504098
Hersteller Artikelnummer
6417918
Hersteller Typ
AWSS 51 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6417918
Länge:
400 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
335 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.930 kg


