OBO BETTERMANN - Wandausleger schwere Bauform B710mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6417926
Länge - 400 mm
Breite - 710 mm
Höhe - 335 mm
Ausführung - Wandausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196340576
Sonepar Artikelnummer
120504100
Hersteller Artikelnummer
6417926
Hersteller Typ
AWSS 71 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6417926
Länge:
400 mm
Breite:
710 mm
Höhe:
335 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.400 kg


