OBO BETTERMANN - Wandausleger schwere Bauform B810mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6417930
Länge - 400 mm
Breite - 810 mm
Höhe - 341 mm
Ausführung - Wandausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196340637
Sonepar Artikelnummer
120504101
Hersteller Artikelnummer
6417930
Hersteller Typ
AWSS 81 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6417930
Länge:
400 mm
Breite:
810 mm
Höhe:
341 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.230 kg


