OBO BETTERMANN - Wandausleger variabel B510mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419593
Länge - 60 mm
Breite - 510 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196206476
Sonepar Artikelnummer
120019873
Hersteller Artikelnummer
6419593
Hersteller Typ
AWV 51 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419593
Länge:
60 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
90 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
60 .. 90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.090 kg


