Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Wandbefestigung für Gitterrinne 50x59 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6437109

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196208876

Sonepar Artikelnummer

120019900

Hersteller Artikelnummer

6437109

Hersteller Typ

K 12 1818 FS

Hersteller Artikel Nr.:

6437109

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.078 kg

Wandbefestigung für die direkte Befestigung von Gitterkabelrinnen mit 55mm Seitenhöhe an der Wand.