Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Wandhalter für GRM 35 50 35x50 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6016445

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195863021

Sonepar Artikelnummer

120502537

Hersteller Artikelnummer

6016445

Hersteller Typ

WH GRM35 VA4401

Hersteller Artikel Nr.:

6016445

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.020 kg

Wandhalter zur Wandbefestigung der Gitterrinnen GRM 35 50.