Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Wandhalter Kombi MS 41 134x110x102 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1123191

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Montagebügel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012195939276

Sonepar Artikelnummer

120501591

Hersteller Artikelnummer

1123191

Hersteller Typ

WBDHE 41 FT

Hersteller Artikel Nr.:

1123191

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Montagebügel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.730 kg

Der Wand,- Boden,- und Deckenhalter kann idealer Weise als Konsole für die Wand,- Boden,- und Deckenmontage verwendet werden. Auch geeignet für Ständer- und Rahmenkonstruktionen in Verbindung mit den Montageschienen MS4141.