OBO BETTERMANN - Wandkonsolenadapter für GK70170 128x162x27mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6279806
Ausführung - Wandmontage
Wandabstand - 0 mm
Kanalmontage - einhängen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195680734
Sonepar Artikelnummer
120351853
Hersteller Artikelnummer
6279806
Hersteller Typ
KS70170
Hersteller Artikel Nr.:
6279806
Ausführung:
Wandmontage
Wandabstand:
0 mm
Kanalmontage:
einhängen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.343 kg
Wandkonsolenadapter zur Montage der GK70170 Geräteeinbaukanäle an Befestigungskonsolen.


