OBO BETTERMANN - Wandwinkel 158x108 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6015360
Länge - 108 mm
Breite - 158 mm
Höhe - 45 mm
Ausführung - Wandausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196608591
Sonepar Artikelnummer
120059583
Hersteller Artikelnummer
6015360
Hersteller Typ
WW 100 15 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6015360
Länge:
108 mm
Breite:
158 mm
Höhe:
45 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.250 kg


