OBO BETTERMANN - Wandwinkel 208x108 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6015379
Länge - 108 mm
Breite - 208 mm
Höhe - 45 mm
Ausführung - Wandausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196608652
Sonepar Artikelnummer
120047165
Hersteller Artikelnummer
6015379
Hersteller Typ
WW 100 20 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6015379
Länge:
108 mm
Breite:
208 mm
Höhe:
45 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.300 kg


