OBO BETTERMANN - Wechselrichterrahmen doppelseitig 1300x1151x1554 Stahl tauchfeuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5904026
Werkstoff - sonstige
Länge - 1300 mm
Breite - 1151 mm
Höhe - 1554 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197480905
Sonepar Artikelnummer
121388236
Hersteller Artikelnummer
5904026
Hersteller Typ
WRR D1000
Hersteller Artikel Nr.:
5904026
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1300 mm
Breite:
1151 mm
Höhe:
1554 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
52.800 kg
Wechselrichterrahmen zur geschützten Montage von mehreren Wechselrichtern für PV-Systeme Flachdach. Freistehend. Beidseitige Belegung möglich. Inklusive 2 Gitterrinnen zur Ballastierung und Kabelführung.


