OBO BETTERMANN - Wechselrichterrahmen doppelseitig 1300x1651x1300 Stahl tauchfeuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5904029
Werkstoff - sonstige
Länge - 1300 mm
Breite - 1651 mm
Höhe - 1554 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012197480936
Sonepar Artikelnummer
121388237
Hersteller Artikelnummer
5904029
Hersteller Typ
WRR D1500
Hersteller Artikel Nr.:
5904029
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1300 mm
Breite:
1651 mm
Höhe:
1554 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
72.600 kg
Wechselrichterrahmen zur geschützten Montage von mehreren Wechselrichtern für PV-Systeme Flachdach. Freistehend. Beidseitige Belegung möglich. Inklusive 2 Gitterrinnen zur Ballastierung und Kabelführung.


