OBO BETTERMANN - Wechselrichterrahmen freistehend 725x1151x1554 Stahl tauchfeuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5904013
Werkstoff - sonstige
Länge - 725 mm
Breite - 1151 mm
Höhe - 1554 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012197480806
Sonepar Artikelnummer
121388234
Hersteller Artikelnummer
5904013
Hersteller Typ
WRR F1000
Hersteller Artikel Nr.:
5904013
Werkstoff:
sonstige
Länge:
725 mm
Breite:
1151 mm
Höhe:
1554 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
40.100 kg
Wechselrichterrahmen zur geschützten Montage von mehreren Wechselrichtern für PV-Systeme Flachdach. Freistehend. Inklusive Gitterrinne zur Ballastierung und Kabelführung.


