OBO BETTERMANN - Wechselrichterrahmen freistehend 725x1651x1554 Stahl tauchfeuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5904015
Werkstoff - sonstige
Länge - 725 mm
Breite - 1651 mm
Höhe - 1554 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197480875
Sonepar Artikelnummer
121388235
Hersteller Artikelnummer
5904015
Hersteller Typ
WRR F1500
Hersteller Artikel Nr.:
5904015
Werkstoff:
sonstige
Länge:
725 mm
Breite:
1651 mm
Höhe:
1554 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
50.200 kg
Wechselrichterrahmen zur geschützten Montage von mehreren Wechselrichtern für PV-Systeme Flachdach. Freistehend. Inklusive Gitterrinne zur Ballastierung und Kabelführung.


