Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Wechseltaster 10 A, 250 V Polycarbonat alu lackiert

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6120970

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196571048

Sonepar Artikelnummer

120539343

Hersteller Artikelnummer

6120970

Hersteller Typ

TA-WB AL1

Hersteller Artikel Nr.:

6120970

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Mit Beleuchtung:

Nein

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

36 mm

Gerätetiefe:

45 mm

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.033 kg

Wechseltaster 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.