OBO BETTERMANN - Wechseltaster 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6120966
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - Nein
Montageart - Geräteeinbaukanal
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196571024
Sonepar Artikelnummer
120539341
Hersteller Artikelnummer
6120966
Hersteller Typ
TA-WB RW1
Hersteller Artikel Nr.:
6120966
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
Nein
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
36 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.033 kg


