OBO BETTERMANN - Weitspannkabelleiter 200x200x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6232102
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 200 mm
Breite - 200 mm
Länge - 6000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196614844
Sonepar Artikelnummer
120569562
Hersteller Artikelnummer
6232102
Hersteller Typ
WKL 2020 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6232102
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Nutzbarer Querschnitt:
34400 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Steigetrasse:
Nein
Gewicht:
13.2 kg/m
Mögliche Stützabstände:
6 .. 10 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
2500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
1000 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
13.200 kg


