Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Weitspannkabelleiter 200x600x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6232110

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 6000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196614882

Sonepar Artikelnummer

120569566

Hersteller Artikelnummer

6232110

Hersteller Typ

WKL 2060 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6232110

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

200 mm

Breite:

600 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Seitenlochung:

Ja

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Nutzbarer Querschnitt:

106400 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Steigetrasse:

Nein

Gewicht:

14.8 kg/m

Mögliche Stützabstände:

6 .. 10 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

3000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

2500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

2000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

1400 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

1000 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

14.800 kg

Weitspann-Kabelleiter mit 200 mm Seitenhöhe.