OBO BETTERMANN - Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 110x400x6000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6311210
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 110 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195037309
Sonepar Artikelnummer
120503909
Hersteller Artikelnummer
6311210
Hersteller Typ
WKLG 1140 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6311210
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
110 mm
Breite:
400 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
vollgenietet
Nutzbarer Querschnitt:
37600 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Nein
Gewicht:
6.06 kg/m
Mögliche Stützabstände:
3 .. 7 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
2300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
2100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
700 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.058 kg


