Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 160x600x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6227163

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196169634

Sonepar Artikelnummer

120019625

Hersteller Artikelnummer

6227163

Hersteller Typ

WKLG 1660 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6227163

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

160 mm

Breite:

600 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Seitenlochung:

Ja

Befestigung der Sprosse:

vollgenietet

Nutzbarer Querschnitt:

85700 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Steigetrasse:

Nein

Gewicht:

9 kg/m

Mögliche Stützabstände:

3 .. 8 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

3000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

2500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

2000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

1600 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

1300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

1000 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

9.000 kg

Weitspannkabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 160 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.