OBO BETTERMANN - Weitspannkabelrinne gelocht, Boden gesickt 110x200x6000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6098111
Höhe - 110 mm
Breite - 200 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Standardartikel
EAN
4012196351435
Sonepar Artikelnummer
120201582
Hersteller Artikelnummer
6098111
Hersteller Typ
WKSG 120 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6098111
Höhe:
110 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
20200 mm²
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
7.13 kg/m
Mögliche Stützabstände:
3 .. 8 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
2500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
1600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
450 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
200 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
7.126 kg


