OBO BETTERMANN - Weitspannkabelrinne gelocht, Boden gesickt 160x200x6000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6098571
Höhe - 160 mm
Breite - 200 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195683582
Sonepar Artikelnummer
120503097
Hersteller Artikelnummer
6098571
Hersteller Typ
WKSG 162 VA 4301
Hersteller Artikel Nr.:
6098571
Höhe:
160 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
2 mm
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
30200 mm²
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
8.95 kg/m
Mögliche Stützabstände:
3 .. 8 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
2900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
2300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
1800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
700 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.951 kg


