Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Weitspannkabelrinne gelocht, Boden gesickt 160x300x6000 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6098505

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196812059

Sonepar Artikelnummer

120503088

Hersteller Artikelnummer

6098505

Hersteller Typ

WKSG 163 FS

Hersteller Artikel Nr.:

6098505

Höhe:

160 mm

Breite:

300 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Materialstärke:

2 mm

Arbeitslänge:

6000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

45500 mm²

Seitenlochung:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Gewicht:

10.03 kg/m

Mögliche Stützabstände:

3 .. 8 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

2900 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

2300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

1800 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

1400 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

1000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

700 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

10.032 kg

Weitspannkabelrinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 160 mm.