OBO BETTERMANN - Weitspannkabelrinne gelocht, Boden gesickt 160x300x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6098554
Höhe - 160 mm
Breite - 300 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196766390
Sonepar Artikelnummer
120503093
Hersteller Artikelnummer
6098554
Hersteller Typ
WKSG 163 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6098554
Höhe:
160 mm
Breite:
300 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
45500 mm²
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
10.35 kg/m
Mögliche Stützabstände:
3 .. 8 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
2900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
2300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
1800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
700 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
10.352 kg


