OBO BETTERMANN - Wickeldraht für Streckenisolierung 50000x1mm Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202309
Ausführung - sonstige
Inhalt - 0.1 kg
Länge - 50 m
Lieferform - Rolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196447152
Sonepar Artikelnummer
120539700
Hersteller Artikelnummer
7202309
Hersteller Typ
MIW-TD
Hersteller Artikel Nr.:
7202309
Ausführung:
sonstige
Inhalt:
0.1 kg
Länge:
50 m
Lieferform:
Rolle
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72172010
Gewicht:
0.100 kg
Der Stahldraht wird zum Fixieren von Streckenisolierung verwendet. Er ist nicht brennbar und gewährleistet einen optimalen Halt der Streckenisolierung an nicht brennbaren Rohren und Leitungen.


