OBO BETTERMANN - Winkelprofil 20x50x3000 Stahl blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7105665
Länge - 3000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196239955
Sonepar Artikelnummer
120048231
Hersteller Artikelnummer
7105665
Hersteller Typ
WESP 50 20 BK
Hersteller Artikel Nr.:
7105665
Länge:
3000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
4 mm
Gewicht:
1.59 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.590 kg


