OBO BETTERMANN - Winkelprofil gelocht 30x35x5000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6373103
Länge - 5000 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - L-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195614159
Sonepar Artikelnummer
120504066
Hersteller Artikelnummer
6373103
Hersteller Typ
WP 30 35 5000 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6373103
Länge:
5000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
L-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.82 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.29 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.75 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.59 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
6.43 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.430 kg


