OBO BETTERMANN - Winkelprofil gelocht 40x65x5000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6373062
Länge - 5000 mm
Breite - 65 mm
Höhe - 40 mm
Profilform - L-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196199631
Sonepar Artikelnummer
120504065
Hersteller Artikelnummer
6373062
Hersteller Typ
WP 40 65 5000 VA
Hersteller Artikel Nr.:
6373062
Länge:
5000 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
40 mm
Profilform:
L-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
4 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
2.42 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.416 kg


