OBO BETTERMANN - Winkelprofil gelocht 40x65x5000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6373070
Länge - 5000 mm
Breite - 65 mm
Höhe - 40 mm
Profilform - L-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196199693
Sonepar Artikelnummer
120019831
Hersteller Artikelnummer
6373070
Hersteller Typ
WP 40 65 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6373070
Länge:
5000 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
40 mm
Profilform:
L-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
4 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
2.5 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.500 kg


