OBO BETTERMANN - Zink-Ausbesserungs-Spray 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2362970
Einsatzbereich - verzinkte Oberflächen
Funktion - Korrosionsschutz
Inhalt - 400 ml
Brennbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195518419
Sonepar Artikelnummer
120039284
Hersteller Artikelnummer
2362970
Hersteller Typ
ZSF
Hersteller Artikel Nr.:
2362970
Einsatzbereich:
verzinkte Oberflächen
Funktion:
Korrosionsschutz
Inhalt:
400 ml
Brennbar:
Ja
Lackierbar:
Nein
Bleifrei:
Ja
Chromatfrei:
Ja
Schnell trocknend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32089091
Gewicht:
0.450 kg


