OBO BETTERMANN - Zinkausbesserungsfarbe 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2362979
Einsatzbereich - verzinkte Oberflächen
Funktion - Korrosionsschutz
Inhalt - 500 ml
Brennbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196699063
Sonepar Artikelnummer
120708060
Hersteller Artikelnummer
2362979
Hersteller Typ
ZABF
Hersteller Artikel Nr.:
2362979
Einsatzbereich:
verzinkte Oberflächen
Funktion:
Korrosionsschutz
Inhalt:
500 ml
Brennbar:
Ja
Lackierbar:
Ja
Bleifrei:
Ja
Chromatfrei:
Ja
Schnell trocknend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32089091
Gewicht:
0.860 kg


