OBO BETTERMANN - Zug- und Abzweigdose für Estrichhöhe 115-160 mm 500x480x80 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7410011
Nenngröße - 350 mm
Ausführung Deckel - universal
Kanalhöhe - 28 .. 58 mm
Kanalbreite - 190 .. 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197408763
Sonepar Artikelnummer
121244262
Hersteller Artikelnummer
7410011
Hersteller Typ
UZD350-4 SO
Hersteller Artikel Nr.:
7410011
Nenngröße:
350 mm
Ausführung Deckel:
universal
Kanalhöhe:
28 .. 58 mm
Kanalbreite:
190 .. 350 mm
Nivellierbereich:
115 .. 160 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Min. Estrichhöhe:
115 mm
Geeignet für Dichtungseinbau:
Ja
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
Ja
Bodenblech:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.540 kg


