OBO BETTERMANN - Zug- und Abzweigdose für Estrichhöhe 80-160 mm 400x380x80 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7410022
Nenngröße - 250 mm
Ausführung Deckel - universal
Kanalhöhe - 28 .. 58 mm
Kanalbreite - 190 .. 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197375324
Sonepar Artikelnummer
121202041
Hersteller Artikelnummer
7410022
Hersteller Typ
UZD250-4
Hersteller Artikel Nr.:
7410022
Nenngröße:
250 mm
Ausführung Deckel:
universal
Kanalhöhe:
28 .. 58 mm
Kanalbreite:
190 .. 250 mm
Nivellierbereich:
80 .. 160 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Min. Estrichhöhe:
80 mm
Geeignet für Dichtungseinbau:
Ja
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
Ja
Bodenblech:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.660 kg


