OBO BETTERMANN - Zug- und Abzweigdose für Estrichhöhe 80-160 mm, 500x480x80, Stahl, bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7410023
Nenngröße - 350 mm
Ausführung Deckel - universal
Kanalhöhe - 28 .. 58 mm
Kanalbreite - 190 .. 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012197375355
Sonepar Artikelnummer
121201738
Hersteller Artikelnummer
7410023
Hersteller Typ
UZD350-4
Hersteller Artikel Nr.:
7410023
Nenngröße:
350 mm
Ausführung Deckel:
universal
Kanalhöhe:
28 .. 58 mm
Kanalbreite:
190 .. 350 mm
Nivellierbereich:
80 .. 160 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Min. Estrichhöhe:
80 mm
Geeignet für Dichtungseinbau:
Ja
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
Ja
Bodenblech:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.540 kg


