Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Zug- und Abzweigdose mit Rohreinführung 400x380x80 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Zug- und Abzweigdose mit Rohreinführung 400x380x80 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7410026

  • Nenngröße - 250 mm

  • Ausführung Deckel - universal

  • Nivellierbereich - 80 .. 160 mm

  • Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197375416

Sonepar Artikelnummer

121202043

Hersteller Artikelnummer

7410026

Hersteller Typ

UZD250-4 R

Hersteller Artikel Nr.:

7410026

Nenngröße:

250 mm

Ausführung Deckel:

universal

Nivellierbereich:

80 .. 160 mm

Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:

Nein

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:

Nein

Min. Estrichhöhe:

80 mm

Geeignet für Dichtungseinbau:

Ja

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:

Ja

Bodenblech:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.660 kg

Zug- und Abzweigdose UZD250-4 R mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten im Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos mit der Schnellnivellierung auf eine Estrichnennhöhe von 80 - 160 mm nivellieren. Der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach der Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar. Einführung der Kabel und Leitungen durch die Rohreinführungen. Rohreinführung pro Seite für je 6 Installationsrohre in den Durchmessern M20, M25 und M32 geeignet.