OBO BETTERMANN - Zug- und Abzweigdose mit Rohreinführung 500x480x80 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7410025
Nenngröße - 350 mm
Ausführung Deckel - universal
Nivellierbereich - 80 .. 160 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197375386
Sonepar Artikelnummer
121202042
Hersteller Artikelnummer
7410025
Hersteller Typ
UZD350-4 R
Hersteller Artikel Nr.:
7410025
Nenngröße:
350 mm
Ausführung Deckel:
universal
Nivellierbereich:
80 .. 160 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Min. Estrichhöhe:
80 mm
Geeignet für Dichtungseinbau:
Ja
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
Ja
Bodenblech:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.540 kg


